SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1206 SIZE 7A FAN K7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119206914
Codice prodotto
SNRVZ3V1206
Cod. produttore
VZ3V1206
Produttore
SNR
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 61, Altivar 71, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria pertutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 39 cm (larghezza) x 29,6 cm (lunghezza) x 9,2 cm (altezza) e pesa 952 g. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.Variatore di coppia da 0,75 a 800 kW. Variatori per l'industria pesanteda 0,37 a 630 kW.