pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1LM14U016T INDUTTANZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1LM14U016T INDUTTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come bobina anti-interferenza - no

  • Adatto come bobina di rete -

  • Adatto come bobina di commutazione - no

  • Adatto come bobina di spianamento - no

  • Adatto come bobina d'uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110890815

Codice prodotto

SNRVZ1LM14U016T

Cod. produttore

VZ1LM14U016T

Produttore

SNR

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Adatto come bobina d'uscita:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

1435...1435 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Induttività nominale:

0.016 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione di corto circuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA