pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS4001 VENT.ATVPRO IP21-S4 IP55-TB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS4001 VENT.ATVPRO IP21-S4 IP55-TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Tensione di alimentazione - 380...480 V

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480716119

Codice prodotto

SNRVX5VPS4001

Cod. produttore

VX5VPS4001

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione di alimentazione:

380...480 V

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Plastica

Snodato:

no

Orientabile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con protezione termica:

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 15 kW a 45 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,3 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 572 g. Ventola per ATV340D30N4E a D37N4E, ATV630D15M3 a D22M3, ATV630D30N4 a D45N4, ATV650D30N4 a D45N4, ATV650D30N4E a D45N4E, ATV930D15M3 a D2 2M3, ATV930D30N4 - D45N4, ATV950D30N4 - D45N4, ATV950D30N4E - D45N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.