pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS3001 VENT.ATVPRO IP21-S3 IP55-TA 22KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Tensione allacciata - 380...480 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480715907

Codice prodotto

SNRVX5VPS3001

Cod. produttore

VX5VPS3001

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Tensione allacciata:

380...480 V

Frequenza:

50/60 Hz

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Orientabile:

no

Ripiegabile:

no

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 7,5 kW a 22 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,2 cm (larghezza) x 23,3 cm (lunghezza) x 7,5 cm (altezza) e pesa 528 g. Ventola per ATV340D11N4 - D22N4, ATV630U75M3 - D11M3, ATV630D15N4 - D22N4, ATV650D15N4 - D22N4, ATV650D15N4E - D22N4E, ATV930U75M3 - D11 3, ATV930D15N4 a D22N4, ATV950D15N4 a D22N4, ATV950D15N4E a D22N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.