pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VP50BC001 VENTOLA INT.ATVPRO IP55 TB-TC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480716348

Codice prodotto

SNRVX5VP50BC001

Cod. produttore

VX5VP50BC001

Produttore

SNR

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 30 kW a 90 kW e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 246 g. Ventola per ATV650D30N4 - D90N4, ATV650D30N4E - D90N4E, ATV950D30N4 - D90N4, ATV950D30N4E - D90N4E. Questo kit comprende 1 ventola di controllo per variatore IP55, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.