SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8223R30 CAVO SEGNALI RJ45 - FILI. LIB.,PTO A PTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480166822
Codice prodotto
SNRVW3M8223R30
Cod. produttore
VW3M8223R30
Produttore
SNR
Set di cavi per il controllo di treni di impulsi o connessioni in daisy chain. È dotato di un'estremità libera e di un connettore di tipo RJ45. Trasmette i segnali tra due servomotori, in una topologia di tipo daisy-chain e in un sistema di dispositivi cablati. Misura 3 metri di lunghezza e pesa 0,5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i servomotori di tipo BMH e BSH e i servoazionamenti Lexium 32. Questo è un set di cavi PTO preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore PTO del servomotore BMH e all'interfaccia PTO del servoazionamento Lexium 32. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.