SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8218 KIT CONNETTORI M40, DA 6 A 10MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Tipo di contatto - Altri
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di cavo collegabile - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485267234
Codice prodotto
SNRVW3M8218
Cod. produttore
VW3M8218
Produttore
SNR
Colore del corpo:
Altri
Tipo di contatto:
Altri
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
Altri


