SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D6FR50 BCH2 CAVO MOT. 5M, 6X6MM CON. MIL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Colore della guaina esterna - Altri
Sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480735769
Codice prodotto
SNRVW3M5D6FR50
Cod. produttore
VW3M5D6FR50
Produttore
SNR
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
1.3 mm²
Collegamento 1:
Altri
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza alla temperatura:
-40...80 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
200...600 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno