SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R50 Cavo motore BMP 1,5MM*2 5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 5 m 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Colore della guaina esterna - Arancione 
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Collegamento 1 - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606480564529
Codice prodotto
SNRVW3M5501R50
Cod. produttore
VW3M5501R50
Produttore
SNR
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
8
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza alla temperatura:
-40...80 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
sì
Tensione nominale:
200...600 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
28 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno



