pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5301R1000 CAVO POT.MOT.1,5MMQ-100M SENZA CONN.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773723

Codice prodotto

SNRVW3M5301R1000

Cod. produttore

VW3M5301R1000

Produttore

SNR

È un cavo per la creazione di set di cavi di alimentazione per collegare le unità ai motori. La sua composizione è 4x 1,5squaremm² e 2x 1squaremm. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'elevata densità di alimentazione. Ha una lunghezza di 100 metri. Pesa 22 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. È privo di metallo pesante tossico, privo di PVC e privo di mercurio. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti. Questa generazione dimotori e azionamenti rappresenta la soluzione per le vostre macchine e offre i vantaggi di potenti soluzioni per la progettazione e l'ottimizzazione delle macchine.