SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5105R100 CAVO MOTORE 4X6 MM , 10M, CONN. M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485263878
Codice prodotto
SNRVW3M5105R100
Cod. produttore
VW3M5105R100
Produttore
SNR
Cavo motore 4X6 MM, 10M, CONN. M40. tipo di prodotto o componente: banda di alimentazione - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: servo motor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1, servo motor BMH, 2 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1, servo motor BMH, 3 motor stacks (190 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1, servo motor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type B2 conforme a EN 60204-1 - compatibilità gamma:Lexium 32 - lunghezza cavo: 10 m - composizione cavi: 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm². Benefici: .. Applicazioni: ..