SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5103R50 CAVO MOT. BSH-BDH 4MMQ - 5M - CONN/F.L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389118135116
Codice prodotto
SNRVW3M5103R50
Cod. produttore
VW3M5103R50
Produttore
SNR
Questo cavo di alimentazione è un accessorio di servoazionamenti e motori. La lunghezza di questo cavo è di 5 m. È dotato di connettore industriale M40 per il lato servomotore e di estremità libera per il lato servoazionamento per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 4 x 4mm² + 2 x 1mm². Viene utilizzato tra il servomotore BSH e il servoazionamento. Pesa 2.13 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 15 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BMH, stack 1 (190 mm). La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.