SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5102R750 CAVO MOT.BSH-BDH 2,5MMQ-75M-CONN/F.L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389119210867
Codice prodotto
SNRVW3M5102R750
Cod. produttore
VW3M5102R750
Produttore
SNR
Questo cavo di alimentazione è un accessorio di servoazionamenti e motori. La lunghezza di questo cavo è 75 m. È dotato di connettore industriale M23 per il lato servomotore e di estremità libera per il lato servoazionamento per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 4 x 2,5mm² + 2 x 1mm². Viene utilizzato tra servomotore e servoazionamento. Pesa 6,3 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con servomotore BMH, stack 2 (140 mm) e servomotore BMH. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.