SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R70 Cavo motore 7MT M23 - OPEN 1,5MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389118362895
Codice prodotto
SNRVW3M5101R70
Cod. produttore
VW3M5101R70
Produttore
SNR
Cavo motore 7MT M23, OPEN 1,5MM. tipo di prodotto o componente: banda di alimentazione - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: servo motor BDH, servo motor BMH, servo motor BRH, servo motor BSH - compatibilità gamma: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32 - lunghezza cavo: 7 m - composizione cavi: 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm². Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: ..


