SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3402 Digital Encoder option module

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169717
Codice prodotto
SNRVW3M3402
Cod. produttore
VW3M3402
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. La scheda di interfaccia fornisce un'uscita digitale per l'encoder macchina. È una scheda di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 12V per encoder SSI, 5V per encoder A/B/I, 5V per encoder BISS, 5V per encoder EnDat 2.2. È dotato di 15 connettori D-Sub (DE-15) femmina ad alta definizione per il collegamento elettrico. Il prodotto è compatibile con il servoazionamento Lexium 32M. La famiglia Lexium 32 include tre o quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una intelligente selezione di elementi opzionali. Servoazionamenti e servomotori da 0,15 kW a 7 kW per le massime prestazioni.


