SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40420 LXM INTEG. -PARETE, 4XI/O, STO IN/OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389118367838
Codice prodotto
SNRVW3L40420
Cod. produttore
VW3L40420
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta di un set di cavi preassemblato per il collegamento della funzione di sicurezza IO e STO su azionamenti integrati. È un accessorio per unità integrate. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. È costituito da una piastra con 6 connettori come 1 connettore femmina e 1 connettore maschio M8 a 4 pin per i segnali STO e 4 connettori femmina M8 a 3 pin per i segnali I/O. Pesa 0.054 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.