SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10222 LXM INTEG. - Pareti con pressacavo 2xM16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389118367302
Codice prodotto
SNRVW3L10222
Cod. produttore
VW3L10222
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Ingresso cavo IP54 per segnali e cavi di alimentazione. Kit contenente 1 inserto con passacavi e 1 inserto per tenuta. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Il diametro del passacavi è 2x M16, mentre il diametro esterno del cavo è compreso tra 5 e 9 mm. Pesa 0.100 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.


