pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G941305 OPZIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486007457

Codice prodotto

SNRVW3G941305

Cod. produttore

VW3G941305

Produttore

SNR

Questa ventola di raffreddamento fa parte della gamma ATS130 dell'avviatore statico Altivar. È un'opzione per gli avviatori ATS130. La ventola di raffreddamento è adattata a ATS130 da 38A a 105A. Estende le capacità di avvio dell'ATS130 moltiplicando il numero possibile di avviamenti/ora per 2. La ventola di raffreddamento estende le capacità di avviamento dell’ATS130 e crea una circolazione dell’aria all’interno dell’armadio. Le dimensioni dell’ATS130 rimangono invariate quando si monta la ventola di raffreddamento. Pesa 0.016 kg. È conforme alla norma IEC/EN60721-3-3 ed. 2002 classe 3C3 senza nebbia salina. L'installazione della ventola di raffreddamento non richiede alcun utensile. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è stata progettata per superare le attuali direttive e normative in tema di ambiente, in conformità con RoHS e REACH.