pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5301 FILTRO DV/DT USCITA IP20 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5301 FILTRO DV/DT USCITA IP20 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480736681

Codice prodotto

SNRVW3A5301

Cod. produttore

VW3A5301

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro

Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 6 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 11 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurre la corrente differenziale del motore.