SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4555 INDUTTANZA AC 0,5MH 60A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come bobina anti-interferenza - no
Adatto come bobina di rete - sì
Adatto come bobina di commutazione - no
Adatto come bobina di spianamento - no
Adatto come bobina d'uscita - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118065949
Codice prodotto
SNRVW3A4555
Cod. produttore
VW3A4555
Produttore
SNR
Adatto come bobina anti-interferenza:
no
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di spianamento:
no
Adatto come bobina d'uscita:
no
Numero di poli lato primario:
3
Frequenza di clock nominale:
0 kHz
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente nominale in AC:
60...60 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
0 A
Induttività nominale:
0.5 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione di corto circuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz