SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4551 Induttanza di linea - 10 mH - 4 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389118066014
Codice prodotto
SNRVW3A4551
Cod. produttore
VW3A4551
Produttore
SNR
L'induttanza di linea è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Funziona con una corrente nominale pari a 4 A. Fornisce una migliore protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre ladistorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Ha un grado di protezione IP00. Ha un valore di induttanza di 10 mH. Peso 1,5kg; dimensioni: 100 mm di larghezza, 135 mm di altezza, 60 mm di profondità. Se ne raccomanda l'uso in caso di stretta connessione di più variatori in parallelo, alimentazione di rete con notevole disturbo da altre apparecchiature (interferenze, sovratensioni), alimentazione di rete con squilibrio di tensione tra fasi.