pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3802 SCHEDA SAFETY ATV340/ATV900

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3802 SCHEDA SAFETY ATV340/ATV900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485441245

Codice prodotto

SNRVW3A3802

Cod. produttore

VW3A3802

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

Nessuno

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Questa scheda elettronica avanzata del modulo di sicurezza è un'opzione per i variatori di velocità Altivar. Questo modulo consente ai variatori di velocità di accedere a funzioni di sicurezza aggiuntive. In questo modo si crea un dispositivo di sicurezza funzionale complesso che aiuta a fornire il monitoraggio dell'installazione. Dispone delle funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. Inoltre, il modulo di sicurezzaavanzato include due funzioni di sicurezza aggiuntive: Safe Maximum Speed (SMS) e Guard Door Locking (GDL). Il suo colore è rosso. Il modulo di sicurezza avanzato ottimizza il costo complessivo dell'installazione evitando la necessità di dispositivi esterni aggiuntivi, in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Le funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) sono conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. L'offerta Altivar Process Modular è progettata per l'integrazione semplice ed economica di unità a elevato consumo energetico in armadi.