pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1113 TERMINALE HMI SEMPLIFICATO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1113 TERMINALE HMI SEMPLIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pannello di comando

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480702228

Codice prodotto

SNRVW3A1113

Cod. produttore

VW3A1113

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pannello di comando

Il terminale con display a testo semplice è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP21. Il terminale con display a testo semplice può essere collegato e montato sulla parte anteriore del variatore. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 128 x 64 pixel. Peso: 200 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzare i valori attuali (motore, I/O e dati della macchina), memorizzare e scaricare le configurazioni e duplicare la configurazione di un variatore su un'altro. Un kit di montaggio a distanza per il fissaggio sulla porta dell'armadio congrado di protezione IP43 è disponibile come accessorio, da ordinare a parte.