SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2S5R MANOVRA ROTATIVA GIALLO/ROSSA - 4 VITI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481156907
Codice prodotto
SNRVLSH2S5R
Cod. produttore
VLSH2S5R
Produttore
SNR
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rossa rotativa funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione VLS3P. Questa maniglia da 2,56 pollici per 2,56 è montata con quattro viti. Gli alberi da 5 mm sono usati con questa maniglia. La piastra frontale è di colore giallo. La manopola rotativa accetta da 1 a 3 lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 2,28. La maniglia pesa 0,16 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 3R, 12, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.