pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2S5B MANOVRA ROTATIVA NERA - 4 VITI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2S5B MANOVRA ROTATIVA NERA - 4 VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481156969

Codice prodotto

SNRVLSH2S5B

Cod. produttore

VLSH2S5B

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rotativa nera funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione VLS3P. Questa maniglia da 2,56 pollici per 2,56 è montata con quattro viti. Gli alberi da 5 mm sono usati con questa maniglia. La piastra frontale è grigia. La manopola rotativa accetta da 1 a 3 lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 2,28. La maniglia pesa 0,15 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 3R, 12, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.