SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS8M2 MECHANICAL COUPLING 6 POLES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481156884
Codice prodotto
SNRVLS8M2
Cod. produttore
VLS8M2
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Interblocco meccanico
Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 63 A, 80 A, 100A A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questo sistema di accoppiamento meccanico è utilizzato con due selettori VLS3P030R2, due VLS3P063R2, due VLS3P80R2, due VLSP100R2 o due VLS3P125R2 di montaggio su guida DIN. Il sistema di accoppiamento meccanico è dotato di una manopola nera. La manovra rotativa supporta un lucchetto da 0,16 pollici. L'interblocco è contrassegnato 1 - 0 - 2. L'interblocco meccanico è alto 1,77 pollici, largo 5,51 pollici e profondo 1,06. Pesa 0,17 libbre. Questo interblocco meccanico è omologato cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.