SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVGLS9901I Easy UPS SRVS scheda contatti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Accessorio - no 
- Pezzo di ricambio - sì 
- Larghezza - 52 mm 
- Altezza - 26 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304346173
Codice prodotto
SNRVGLS9901I
Cod. produttore
VGLS9901I
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Larghezza:
52 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
84 mm
Questa scheda I/O relè/contatto a secco UPS Schneider Electric consente il monitoraggio e il controllo remoto di singoli UPS SRVS monofase APC Line-Interactive tramite browser di rete sicuri o interfacce con riga di comando esterne.


