pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM61212B CONSOLID. BOX RAME VUOTA 12 P.UTP STP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM61212B CONSOLID. BOX RAME VUOTA 12 P.UTP STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481717689

Codice prodotto

SNRVDIM61212B

Cod. produttore

VDIM61212B

Produttore

SNR

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP31

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Altri

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

12

Numero RAL:

9005

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

407 mm

Altezza del dispositivo:

60 mm

Profondità del dispositivo:

201 mm

Il punto di consolidamento è fornito scaricato. Può supportare 12 S-One RJ45 STP o UTP. Il punto di consolidamento comprende un capocorda di messa a terra che deve essere collegato. Spazzola inclusa per proteggere l'interno della scatola dalla polvere. Le funzioni del passacavi consentono di fissare i cavi all'interno della scatola ed evitare di limitare l'RJ45. Il coperchio ruota ed è anche rimovibile per installare facilmente RJ45 dopo la terminazione. È dotato di 12 otturatori grigio chiaro per proteggere la porta non utilizzata. Esistono altri colori dell'otturatore per consentire l'identificazione della porta in base al colore. Sono fornite 2 etichette per identificare ogni porta e sono protette da un portaetichette trasparente.