pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG162731 ALIM. ACTASSI 8 SCHUKO+INT.LUM.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG162731 ALIM. ACTASSI 8 SCHUKO+INT.LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 8

  • Numero di prese Schuko - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485133997

Codice prodotto

SNRVDIG162731

Cod. produttore

VDIG162731

Produttore

SNR

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

8

Numero di prese Schuko:

8

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

482.6 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

490 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

47 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Il pannello di alimentazione da 19" è dotato di 16 A/250 V con 8 prese Schuko più un interruttore luminoso protetto conforme a DIN 49440. Il suo profilo è in Alluminio anodizzato altezza 1U, prese, 2 poli, con contatto di terra 16 A/3680 W, CA 250 V, IP20, colore RAL 7016, materiale plastico PA6 GF30. 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida dotata di cavo di alimentazione da 3 m.