SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241U50 Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480499845
Codice prodotto
SNRVDIG118241U50
Cod. produttore
VDIG118241U50
Produttore
SNR
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7016
Altezza:
47 mm
Larghezza:
490 mm
Profondità:
240 mm


