pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241B60 Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.6 FTP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241B60 Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.6 FTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 7A (TIA)

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480499814

Codice prodotto

SNRVDIG118241B60

Cod. produttore

VDIG118241B60

Produttore

SNR

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

7A (TIA)

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7016

Altezza:

47 mm

Larghezza:

490 mm

Profondità:

240 mm

I pannelli rame scorrevoli equipaggiati da 19" consentono di ottenere una configurazione frontale di 24 connettori schermati S-One Cat6 con ingombro di 1U in altezza. È dotato di una funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione di scorrimento. In più, sono equipaggiati di 24 otturatori grigio chiaro, 4 supporti per etichette e 1 organizzatore cavi posteriore. Il pannello è in materiale metallico con spessore 1,2 mm ed è di colore grigio scuro RAL 7016. Fornisce semplici connettori a click per il montaggio e la messa a terra automatica. Dimensioni del pannello: altezza 45 mm, larghezza 490 mm, profondità 230 mm.