pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG112241F Actassi 19" 24 porte vuoto, FTP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG112241F Actassi 19" 24 porte vuoto, FTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485122755

Codice prodotto

SNRVDIG112241F

Cod. produttore

VDIG112241F

Produttore

SNR

I pannelli in rame vuoti scorrevoli da 19 pollici contengono una configurazione frontale per 24 connettori schermati S-One, occupano, in altezza, 1U. È dotato di una funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplicee rapida e una funzione di scorrimento. In più, sono equipaggiati di 24 otturatori grigio chiaro, 4 supporti per etichette e 1 organizzatore cavi posteriore. Il pannello è in materiale metallico con spessore 1,2 mm ed è di colore grigio scuro RAL 7016. Fornisce semplici connettori a click per il montaggio e la messa a terra automatica. Dimensioni del pannello: altezza 45 mm, larghezza 490 mm, profondità 230 mm.