pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE135118 CAVO F/UTP 4P CAT5E LSZH 305M CLASSE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE135118 CAVO F/UTP 4P CAT5E LSZH 305M CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.21 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 305 M

Serie di prodotti

EAN

3606481387325

Codice prodotto

SNRVDICE135118

Cod. produttore

VDICE135118

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.21 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.52 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa ottimamente lo standard di ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.