SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051001 Bussola LC Duplex quadarata MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480447273
Codice prodotto
SNRVDIB6051001
Cod. produttore
VDIB6051001
Produttore
SNR
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Metallo
Modello APC (Angled Physical Contact):
no


