pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB502301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 SC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB502301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Collegamento - A crimpare

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480447082

Codice prodotto

SNRVDIB502301U

Cod. produttore

VDIB502301U

Produttore

SNR

Tipo di connettore:

SC

Collegamento:

A crimpare

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore ottico Unicam SC con prestazioni ottiche multimodali OM4. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconioceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.