SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCM8002V5031 MODULO WIFI PER SE8000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Radiofrequenza bidirezionale - sì
Tipo di fissaggio - Altri
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489910372
Codice prodotto
SNRVCM8002V5031
Cod. produttore
VCM8002V5031
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no