pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN25GE Int Vario VCFN cassIP55 3P 20 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN25GE Int Vario VCFN cassIP55 3P 20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773365

Codice prodotto

SNRVCFN25GE

Cod. produttore

VCFN25GE

Produttore

SNR

Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 20A 690V, per la commutazione principale e l'arresto di emergenza nelle applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400V AC-23. Involucro che fornisce protezione IP55, dotato di copertura gialla con manovra rotativa rossa e marcatura I/O, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V0 senza attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1,