SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCF2 INT VARIO VCCF 3P 40A ROSSAL LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110449327
Codice prodotto
SNRVCCF2
Cod. produttore
VCCF2
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
29 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.48 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW
Potenza di interruzione a 400 V:
0 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65