pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCF01 INT VARIO VCCF 3P 20A ROSSAL LUC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCF01 INT VARIO VCCF 3P 20A ROSSAL LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110201086

Codice prodotto

SNRVCCF01

Cod. produttore

VCCF01

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

11 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.3 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

VCCF01 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 5,5kW a 400 V AC-23. È costituito da un corpo interruttore V01 Vario da montare sul fondo di un armadio, un albero di prolunga e un manovra lucchettabile rosso e giallo con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed