pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF4 INT VARIO VBF 3P 80A NERAL LUC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF4 INT VARIO VBF 3P 80A NERAL LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 10 kA

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110165982

Codice prodotto

SNRVBF4

Cod. produttore

VBF4

Produttore

SNR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

VBF4 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 30 kW a 400 V AC-23. È costituito daV4 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).