SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00820 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=2M 5PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480025303
Codice prodotto
SNRTRV00820
Cod. produttore
TRV00820
Produttore
SNR
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Cavo, 2 x RJ45maschio, L = 2m, Per NSX100..250 / NSX400..630, 5/conf. nome abbreviato: cavo maschio RJ45 L = 2 m - tipo di prodotto o componente: cavo di rete - categoria accessori: accessori di comunicazione - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Compact - Compact NSX DC, PowerPact - PowerPact Multistandard. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua..