SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00121 DISPLAY FRONTE QUADRO FDM121 96X96MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 96 mm
Altezza - 96 mm
Materiale - Plastica
Colore - Cromo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480025389
Codice prodotto
SNRTRV00121
Cod. produttore
TRV00121
Produttore
SNR
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Cromo
FDM121 è un modulo di visualizzazione del quadro Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questo unità del display è compatibile con gli interruttori Masterpact, Compact e PowerPact. FDM121 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa da un interruttore tramite ULP. Lo schermo LCD offre una risoluzione elevata con retroilluminazione bianca. Il display FDM121 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di due prese RJ45 per il collegamento ULP. Può essere facilmente installato in un quadro, tramite un'apertura della porta standard (92x92mm) o due fori da 22mm di diametro. Si tratta di uno schermo da 96 x 96 x 30 mm che richiede 10 mm dietro la porta (o 20 mm quando viene utilizzato il connettore di alimentazione di 24 V). La gamma di temperature operative è compresa tra -10°C e 55°C, e il grado di protezione è IP54 sul lato anteriore. Il display FDM121 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM121 può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.


