SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCCIF04 HMI esterno


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. risoluzione orizzontale - 128
Protocollo di comunicazione - Modbus
Max. risoluzione verticale - 96
Mezzo di comunicazione rame - no
Bus di comunicazione - RS-485
Confezione
1 PZ
EAN
3606481065964
Codice prodotto
SNRTPCCIF04
Cod. produttore
TPCCIF04
Produttore
SNR
Max. risoluzione orizzontale:
128
Protocollo di comunicazione:
Modbus
Max. risoluzione verticale:
96
Mezzo di comunicazione rame:
no
Bus di comunicazione:
RS-485
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Mezzo di comunicazione senza fili (wireless):
no
Display programmabile:
no
Mezzo di comunicazione fibra ottica:
no
Larghezza:
91.5 mm
Antideflagrante:
no
Profondità:
56 mm
Con connessione PC:
no
Altezza:
120.5 mm