pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET Set di connettori per M2X1 - alimentazione

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET Set di connettori per M2X1 - alimentazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 0 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480673504

Codice prodotto

SNRTMAT2PSET

Cod. produttore

TMAT2PSET

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

0 A

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

0 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

0 mm

Ampliabile:

no

Set di connettori per M2X1 - alimentazione. Il set di connettori è proposto come parte di ricambio disponibile per i controllori logici Modicon M221. Viene utilizzato per collegare l'alimentazione dei controllori Modicon M221 e M221 Book logic. È composto da 8 morsettiere rimovibili con morsetti a vite utilizzate per equipaggiare un controllore logico Modicon M221 o Modicon M221 Book logic. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.