SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSETG Set di connettori per M221M e TM3 - I/O molla


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 0 A
Numero di poli - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480673498
Codice prodotto
SNRTMAT2MSETG
Cod. produttore
TMAT2MSETG
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
0 A
Numero di poli:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tensione nominale:
0 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
0
Larghezza:
0 mm
Ampliabile:
no