pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSET Set di connettori per M221M e TM3 - I/O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSET Set di connettori per M221M e TM3 - I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Corrente nominale In - 0 A

  • Numero di poli - 0

  • Sezione conduttore collegabile - 0...0 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480673481

Codice prodotto

SNRTMAT2MSET

Cod. produttore

TMAT2MSET

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Corrente nominale In:

0 A

Numero di poli:

0

Sezione conduttore collegabile:

0...0 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tensione nominale:

0 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

0

Larghezza:

0 mm

Ampliabile:

no

Set di connettori per M221M e TM3 - IO. Il set di connettori è proposto come parte di ricambio disponibile per i controllori logici Modicon M221 Book logic e i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Viene utilizzato per collegare gli ingressi/uscite dei controllori logici Modicon M221 Book logic e dei moduli di espansione I/O Modicon TM3. È composto da 8 connettori rimovibili con morsetti a vite utilizzati per equipaggiare un controllore logico Modicon M221 Book locig e gli I/O digitali dei moduli di espansione I/O Modicon TM3. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.