SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAHOL02 Porta batteria M221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 25.5 mm
Altezza - 34.8 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480991509
Codice prodotto
SNRTMAHOL02
Cod. produttore
TMAHOL02
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
25.5 mm
Altezza:
34.8 mm
Profondità:
0 mm
Parte di ricambio - Porta batteria Modicon M221 - venduto in confezione da 2. Il set di 2 porta batteria è progettato per i controllori logici Modicon M221 e M221 Book logic. Viene utilizzato per accogliere la batteria nei controllori logici Modicon M221e M221 Book logic. Dimensioni: 34,8 mm di altezza, 25,5 mm di larghezza. Peso: 0,130 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.


