pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO4LK KIT I/O TM5SAO4L+MORSETTIERA+BASE BUS - TM5SAO4LK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO4LK KIT I/O TM5SAO4L+MORSETTIERA+BASE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864154763

Codice prodotto

SNRTM5SAO4LK

Cod. produttore

TM5SAO4LK

Produttore

SNR

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit è costituito dal modulo di uscita TM5SAO4L, da una morsettiera TM5ACTB12 e da una base bus TM5ACBM11. Questo modulo di uscita analogico fornisce 4 uscite analogiche con 12 bit + segno, ±10V, risoluzione da 0 mA a 20 mA. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. La tensione di uscita è ±10V e la corrente di uscita è differenziale da 0mA a 20mA con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.