SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XTYS4 Modulo TM3 interfaccia Tesys 4XRJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611636
Codice prodotto
SNRTM3XTYS4
Cod. produttore
TM3XTYS4
Produttore
SNR
Modello:
Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
0
Numero uscite elettroniche:
8
Numero di ingressi digitali:
12
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
no
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20