pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAFL5RG Modulo TM3 safety barr.m.molla

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAFL5RG Modulo TM3 safety barr.m.molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773051

Codice prodotto

SNRTM3SAFL5RG

Cod. produttore

TM3SAFL5RG

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte dell'offerta Modicon TM3, una famiglia di moduli di espansione I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di sicurezza fornisce 3 contatti normalmente aperti e un tempo di sincronizzazione tra gli ingressi infinito. È un modulo di sicurezza con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un consumo di corrente di alimentazione esterna di 100 mA a 24V DC e un consumo di energia 0,2W a 5V DC, 3,6W a 24V DC. Le principali funzioni di sicurezza del modulo sono l'arresto di emergenza semplice e multiplo, il controllo della protezione mobile, del sensore di prossimità e delle barriere di sicurezza (ESPE). È dotato di una morsettiera a molla per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Dimensioni: 43,7 mm(larghezza) x 73 mm (profondità) x 94 mm (altezza). Peso: 0,19 kg. Adatto per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori e barriere di sicurezza. Il prodotto è certificato RCM, CSA, UL, TÜV, ANSI Haz Loc Classe 1 Divisione 2, EAC. Montaggio a parete mediante dispositivi di fissaggio disponibili I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio ad aggancio. Il connettore bus di estensione permette il montaggio dei moduli Modicon TM3 con i controllori logici, per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.